EIKO(栄工舎)
EIKO(栄工舎)の フライスカッター
EIKO(栄工舎)の 専用カッター
EIKO(栄工舎)の 座ぐり工具・カッター
超硬裏ザグリカッター
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
12661366
品番
CUKC+12P
参考基準価格(税別)
¥50,600
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
偏芯裏ザグリ加工
用途
裏ザグリ加工 鉄用
材質
超硬 P20
全長(mm)
120
シャンク径(Φmm)
16
表面処理
ノンコート
最小径(Φmm)
下穴最小径:14
首長(mm)
45(フトコロ長)
偏芯量
4
座ぐり径(Φmm)
20