三木プーリ
三木プーリの 減速機・クラッチ・ブレーキ
三木プーリの クラッチ・ブレーキユニット
クラッチ・ブレーキユニット 126形(モータ直結形)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12689689
品番
126-08-4B-0.4KW
参考基準価格(税別)
¥314,000
販売価格(税込)
¥253,294
販売価格(税別)
¥
230,267
バスケットに入れる
質量(kg)
13
サイズ
8
電流(A)
0.63
電圧(V)
DC24
抵抗(Ω)
38
容量(W)
15
トルク(N・m)
動摩擦Td:11、Ts:11
耐熱クラス
B
許容総仕事量(J)
空隙再調整:60×106
モータ出力(kW)
0.4
回転部慣性モーメント(kg・m
2
)
3.70×10-4
アーマチュア吸引時間ta(s)
C:0.023 / B:0.016
トルク立上り時間tp(s)
C:0.051 / B:0.042
トルク消滅時間td(s)
C:0.030 / B:0.025