曜日別特売
wasser light90 wasser90クランプ式LEDライト TAIGASHOJI(大河商事) 12732924

wasser light90 wasser90クランプ式LEDライト TAIGASHOJI(大河商事) 12732924
wasser light90 wasser90クランプ式LEDライト TAIGASHOJI(大河商事) 12732924
wasser light90 wasser90クランプ式LEDライト TAIGASHOJI(大河商事) 12732924
wasser light90 wasser90クランプ式LEDライト TAIGASHOJI(大河商事) 12732924
wasser light90 wasser90クランプ式LEDライト TAIGASHOJI(大河商事) 12732924
wasser light90 wasser90クランプ式LEDライト TAIGASHOJI(大河商事) 12732924
wasser light90 wasser90クランプ式LEDライト TAIGASHOJI(大河商事) 12732924
wasser light90 wasser90クランプ式LEDライト TAIGASHOJI(大河商事) 12732924
wasser light90 wasser90クランプ式LEDライト TAIGASHOJI(大河商事) 12732924
wasser light90 wasser90クランプ式LEDライト TAIGASHOJI(大河商事) 12732924
wasser light90 wasser90クランプ式LEDライト TAIGASHOJI(大河商事) 12732924
wasser light90 wasser90クランプ式LEDライト TAIGASHOJI(大河商事) 12732924

wasser90クランプ式LEDライト

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1個注文コード12732924品番wasser light90
参考基準価格(税別)¥11,000販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

デザイン性が高く実用性のあるデスクライト。
クランプ設置で場所を取らない省スペース設計。
プッシュで4段階/長押しで無段階の調光(最大400lm)。微妙な明るさ調整が可能。
3パターン調色で場面に合わせたライトの色へ(昼光色:約6500K/昼白色:4000K/電球色:約3000K)。
3点のヒンジとチルト構造で自由自在の可動域。
消費電力は最大約10W。(従来の白熱球の7分の1程度の電力)
ワイドな光源で広範囲を照射。
長寿命で公演色。目に優しいLED使用。
LEDは白熱灯や蛍光灯と比べて低発熱で、紫外線や遠赤外線が少ないという特性があり、室内温度への影響や、照射面での火傷のリスクがほとんどない安心仕様。
物の劣化焼け等も軽減され、虫も集まりにくくなっています。

材質ABS/アルミシルバーホワイト質量(g)約515(クランプ含む)電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)最大約10寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約670×500×57光源LED(4段階/無段階調光)保証期間1年間アーム角度調整明るさ(Lm)約400光色昼光色:約6500K/昼白色:4000K/電球色:約3000K電球の種類LED調光の可否

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする