カワグチ
カワグチの 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
カワグチの ボックス/カバー
カワグチの ボックス
屋外用ジョイントボックス
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
12814316
品番
ナイスハットM 防雨型
参考基準価格(税別)
¥4,400
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
材質
耐候性ポリプロピレン
サイズ
中
寸法A(mm)
175
寸法B(mm)
40
寸法C(mm)
50