543671-401 スノコ Svelt Euro C3 5W30 日本サン石油 12826180

スノコ Svelt Euro C3 5W30

(1件のレビュー)
取扱停止中地域運賃
内容量1缶(4L)
内容量1缶(4L)注文コード12826180品番543671-401
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥9,305販売価格(税込)¥7,478
販売価格(税別)
6,798

欧州車向けACEA C3規格と各種メーカーアプルーバル規格に承認もしくは適合したオイルです。
GPF・DPFが搭載された欧州車のガソリン・ディーゼル車に適合します。
最新エンジンオイルに求められる「エンジンオイル保護性能」、「排ガス後処理装置への対応」、「ロングライフ性能」等を高い水準でクリアしているため、愛車の性能を長く保ちたい方にベストなエンジンオイルです。

用途4輪車用ガソリンエンジン・ディーゼル両用容量(L)4危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量4000mLAPISPSAE5W-30ベースオイル全合成油ACEAC3危険物の性状非水溶性
注意
※個人宅配送不可商品です

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 12826189
2024-03-29
用途: オイル交換
自動車・二輪車・自転車関連業

段ボール箱に4缶入っており、梱包に問題は無かったです。従って、オイル缶の凹みなども無い為良い商品でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンジンオイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする