10X35 ステンWAソケットSタイプ 大阪魂 12828466 10X35 ステンWAソケットSタイプ 大阪魂 12828466

ステンWAソケットSタイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(2個) 注文コード 12828466 品番 10X35
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)35 寸法t(mm)5 範囲(mm)全ねじ:45 寸法e(mm)9.15 寸法D1(mm)17.5 寸法b(mm)32 寸法s(mm)8.175 寸法k(mm)10 自由高(mm)圧縮試験後:4.2 寸法(幅b×厚さt)(mm)3.7×2.5 寸法dk(mm)16±0.27 ねじの呼びdM10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする