大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 座金組込ねじ
大阪魂の 座金組込 六角穴付ボルト
ステンWAソケットSタイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全38種類を一覧で見る
内容量
1袋(40個)
注文コード
12828579
品番
3X8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
8
寸法t(mm)
1.3
範囲(mm)
全ねじ:25
寸法e(mm)
2.873
寸法D1(mm)
5.5
寸法b(mm)
18
寸法s(mm)
2.58
寸法k(mm)
3
自由高(mm)
圧縮試験後:1.2
寸法(幅b×厚さt)(mm)
1.1×0.7
寸法dk(mm)
5.5±0.18
ねじの呼びd
M3