大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 座金組込ねじ
大阪魂の 座金組込 六角穴付ボルト
ステンWAソケットSタイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全38種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
12828701
品番
6X15
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
15
寸法t(mm)
3
範囲(mm)
全ねじ:40
寸法e(mm)
5.723
寸法D1(mm)
11.5
寸法b(mm)
24
寸法s(mm)
5.14
寸法k(mm)
6
自由高(mm)
圧縮試験後:2.5
寸法(幅b×厚さt)(mm)
2.7×1.5
寸法dk(mm)
10±0.22
ねじの呼びd
M6