大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 止めねじ
HS(UNF(クボミサキ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(2個)
サイズ
(呼び径-山数/1インチあたり)UNF #1-72
注文コード
12842561
品番
#1-72X1/16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・内容量
など
27
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ
(呼び径-山数/1インチあたり)UNF #1-72
寸法d(mm)
1.8
寸法t(mm)
1.524
寸法s(mm)
0.035
長さ(inch)
1/16