大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 止めねじ
HS(UNF(クボミサキ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(8個)
サイズ
(呼び径-山数/1インチあたり)UNF #6-40
注文コード
12842649
品番
#6-40X1/8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・内容量
など
27
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ
(呼び径-山数/1インチあたり)UNF #6-40
寸法d(mm)
3.5
寸法t(mm)
2.032
寸法S(inch)
1/16
長さ(inch)
1/8