#8-36X1/8 HS(UNF(クボミサキ 大阪魂 12842667 #8-36X1/8 HS(UNF(クボミサキ 大阪魂 12842667

HS(UNF(クボミサキ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(6個) サイズ(呼び径-山数/1インチあたり)UNF #8-36 注文コード12842667 品番#8-36X1/8
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
この商品はサイズ・内容量など27種類から選べます 他の種類を見る
サイズ(呼び径-山数/1インチあたり)UNF #8-36 寸法d(mm)4.1 寸法t(mm)2.286 寸法S(inch)5/64 長さ(inch)1/8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする