大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 止めねじ
HS(UNF(クボミサキ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ
(呼び径-山数/1インチあたり)UNF 1/2-20
注文コード
12842701
品番
1/2-20X4"
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,716
販売価格(税別)
¥
6,105
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・内容量
など
27
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ
(呼び径-山数/1インチあたり)UNF 1/2-20
寸法d(mm)
12.7
寸法t(mm)
6.35
寸法S(inch)
1/4
長さ(inch)
4"