大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 止めねじ
HS(UNF(クボミサキ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(4個)
サイズ
(呼び径-山数/1インチあたり)UNF 1/4-28
注文コード
12842719
品番
1/4-28X7/8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・内容量
など
27
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ
(呼び径-山数/1インチあたり)UNF 1/4-28
寸法d(mm)
6.3
寸法t(mm)
3.175
寸法S(inch)
1/8
長さ(inch)
7/8