12X60 3カ-Wフランジソケットフランジソケット 大阪魂 12865986 12X60 3カ-Wフランジソケットフランジソケット 大阪魂 12865986

3カ-Wフランジソケットフランジソケット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(2個) 注文コード 12865986 品番 12X60
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)60 ピッチ(mm)1.75 寸法F(mm)20.5 寸法e(mm)11.429 寸法C(mm)2.5 寸法W(mm)24 寸法b(mm)30 寸法s(mm)10 寸法k(mm)12 寸法dk(mm)18 ねじの呼びM12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする