2X6 SUSスリムヘッド6-ロブ6-ロブ 大阪魂 12876730 2X6 SUSスリムヘッド6-ロブ6-ロブ 大阪魂 12876730

SUSスリムヘッド6-ロブ6-ロブ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 12876730 品番 2X6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)6 頭部径(Φmm)4 頭部高さ(mm)0.5 ねじの呼びM2 ドライブサイズT4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする