大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の いたずら防止ねじ
SUSスリムヘッド6-ロブ6-ロブ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12876766
品番
4X6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
6
頭部径(Φmm)
8
頭部高さ(mm)
0.9
ねじの呼び
M4
ドライブサイズ
T8