4X10 ステンWA-P(P=1(アンスコ 大阪魂 12877439 4X10 ステンWA-P(P=1(アンスコ 大阪魂 12877439

ステンWA-P(P=1(アンスコ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(32個) ねじの呼びM4 注文コード12877439 品番4X10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
この商品はねじの呼び・内容量など14種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)10 ピッチ(mm)0.7 寸法t(mm)2 寸法s(mm)3 寸法k(mm)4 寸法dk(mm)7 ねじの呼びM4 平座金D:10×t:0.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする