6X12 ステンWA-P(P=1(アンスコ 大阪魂 12877536 6X12 ステンWA-P(P=1(アンスコ 大阪魂 12877536

ステンWA-P(P=1(アンスコ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(16個) ねじの呼びM6 注文コード12877536 品番6X12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
この商品はねじの呼び・内容量など14種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)12 ピッチ(mm)1 寸法t(mm)3 寸法s(mm)5 寸法k(mm)6 寸法dk(mm)10 ねじの呼びM6 平座金D:13×t:1.0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする