6X12 3カ-Bフランジソケット(ニホンFフランジソケット(ニホンF 大阪魂 12886058 6X12 3カ-Bフランジソケット(ニホンFフランジソケット(ニホンF 大阪魂 12886058

3カ-Bフランジソケット(ニホンFフランジソケット(ニホンF

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(13個) 注文コード 12886058 品番 6X12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)12 ピッチ(mm)1 寸法F(mm)10.7 寸法e(mm)5.72 寸法C(mm)1.6 寸法W(mm)12.5 寸法s(mm)5 寸法k(mm)6 寸法dk(mm)10 ねじの呼びdM6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする