5/16X1/4 24ヤマHS(UNF(クボミサキ 大阪魂 12893399 5/16X1/4 24ヤマHS(UNF(クボミサキ 大阪魂 12893399

24ヤマHS(UNF(クボミサキ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(6個) 注文コード 12893399 品番 5/16X1/4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
サイズ呼び径-山数/1インチあたり:UNF5/16-24 寸法d(mm)約7.9 寸法t(mm)3.962 寸法S(inch)5/32 長さ(inch)1/4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする