曜日別特売
12X80 HSクボミ-ホソメP1.25 大阪魂 12894020

 

12X80 HSクボミ-ホソメP1.25 大阪魂 12894020
12X80 HSクボミ-ホソメP1.25 大阪魂 12894020

HSクボミ-ホソメP1.25

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個
ねじの呼びdM12
長さ(mm)80
内容量1個注文コード12894020品番12X80
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)80ピッチ(mm)1.25寸法t(mm)1欄:4.8、2欄:8寸法e(mm)6.86寸法s(mm)6.095寸法dz(mm)8寸法df(mm)ほぼおねじの谷径ねじの呼びdM12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする