大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 止めねじ
HSギザUNF(アンブラコ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(3個)
長さ(inch)
1/2
注文コード
12896007
品番
#10-32X1/2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
この商品は
長さ・内容量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
呼び径
in:0.19、mm:4.83
山数
32
寸法A(mm)
4.83
寸法t(mm)
2.67
寸法C(mm)
2.59
呼称
#10
長さ(inch)
1/2
寸法W(inch)
3/32