大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 止めねじ
HSギザUNF(アンブラコ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(2個)
長さ(inch)
3/8
注文コード
12896050
品番
3/8-24X3/8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
この商品は
長さ・内容量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
呼び径
in:0.375、mm:9.53
山数
24
寸法A(mm)
9.53
寸法t(mm)
3.56
寸法C(mm)
5.38
呼称
3/8
長さ(inch)
3/8
寸法W(inch)
3/16