3X7 WAソケットSタイプ 大阪魂 12896436 3X7 WAソケットSタイプ 大阪魂 12896436

WAソケットSタイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(52個) 注文コード 12896436 品番 3X7
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)7 寸法(mm)B:1.1×T:0.7 寸法t(mm)1.3 寸法e(mm)2.873 寸法D1(mm)5.5 寸法b(mm)18 寸法s(mm)2.58 寸法k(mm)3 自由高(mm)圧縮試験後:1.2 寸法dk(mm)5.5 ねじの呼びdM3 ねじ部長さ(mm)全ねじ範囲:25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする