大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 止めねじ
HS(UNC(クボミサキ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12900521
品番
1/2-13X3"
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,240
販売価格(税別)
¥
2,036
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ
呼び径-山数/1インチあたり:UNC1/2-13
寸法d(mm)
約12.7
寸法t(mm)
6.35
寸法S(inch)
1/4
長さ(inch)
3"