大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 止めねじ
HSクボミ-ホソメP0.75P0.75
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋(2個)
注文コード
12900557
品番
8X10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
10
ピッチ(mm)
0.75
寸法t(mm)
1欄:3、2欄:5
寸法e(mm)
4.58
寸法s(mm)
4
ねじの呼び
M8
寸法dz(mm)
5
寸法df(mm)
ほぼおねじの谷径