8X30 HSクボミ-ホソメP0.75P0.75 大阪魂 12900591 8X30 HSクボミ-ホソメP0.75P0.75 大阪魂 12900591

HSクボミ-ホソメP0.75P0.75

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(2個) 注文コード 12900591 品番 8X30
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)30 ピッチ(mm)0.75 寸法t(mm)1欄:3、2欄:5 寸法e(mm)4.58 寸法s(mm)4 ねじの呼びM8 寸法dz(mm)5 寸法df(mm)ほぼおねじの谷径

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする