1/4X1"1/2 28ヤマHS(UNF(クボミサキ 大阪魂 12903865 1/4X1"1/2 28ヤマHS(UNF(クボミサキ 大阪魂 12903865

28ヤマHS(UNF(クボミサキ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(2個) 注文コード 12903865 品番 1/4X1"1/2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
サイズ呼び径-山数/1インチあたり:UNF1/4-28 寸法d(mm)約6.3 寸法t(mm)3.175 寸法S(inch)1/8 長さ(inch)1"1/2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする