大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 止めねじ
28ヤマHS(UNF(クボミサキ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
12903890
品番
1/4X7/16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
サイズ
呼び径-山数/1インチあたり:UNF1/4-28
寸法d(mm)
約6.3
寸法t(mm)
3.175
寸法S(inch)
1/8
長さ(inch)
7/16