10X30 3カ-WHSクボミ-ホソメP1.25HSクボミ-ホソメP1.25 大阪魂 12904346 10X30 3カ-WHSクボミ-ホソメP1.25HSクボミ-ホソメP1.25 大阪魂 12904346

3カ-WHSクボミ-ホソメP1.25HSクボミ-ホソメP1.25

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(4個) 注文コード 12904346 品番 10X30
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)30 ピッチ(mm)1.25 寸法t(mm)1欄:4、2欄:6 寸法e(mm)5.72 寸法s(mm)5.084 寸法dz(mm)6 寸法df(mm)ほぼおねじの谷径 ねじの呼びdM10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする