大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の いたずら防止ねじ
BCゴクウス・NSローヘッドゴクウス・NSローヘッド
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(6個)
注文コード
12904651
品番
6X12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
12
寸法t(mm)
2.5
寸法S(mm)
3
寸法K(mm)
1.5
呼び径d
M6
寸法dk(Φmm)
10