1/2X1"1/2 20ヤマステンHS(UNF(クボミサキ 大阪魂 12906830 1/2X1"1/2 20ヤマステンHS(UNF(クボミサキ 大阪魂 12906830

20ヤマステンHS(UNF(クボミサキ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 12906830 品番 1/2X1"1/2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,408
販売価格(税別)
3,098
サイズ呼び径-山数/1インチあたり:UNF1/2-20 寸法d(mm)約12.7 寸法t(mm)6.35 寸法S(inch)1/4 長さ(inch)1"1/2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする