伊藤忠リーテイルリンク
伊藤忠リーテイルリンクの キッチン・調理用品
伊藤忠リーテイルリンクの ふきん(カウンタークロス 等)
薄手カウンタークロス ハーフサイズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋(100枚)
注文コード
12928015
品番
TFH-1
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
経済的な薄手カウンタークロスです。4色展開かつハーフ、レギュラー、大判サイズがあり用途別の使い分けが可能です。
用途
テーブル拭きや水切りなどに。
材質
レーヨン80%、ポリエステル20%
寸法(mm)
300×300
色
ブルー
サイズ
ハーフサイズ
厚さ
40g/m
2
±5%