伊藤忠リーテイルリンク
伊藤忠リーテイルリンクの キッチン・調理用品
伊藤忠リーテイルリンクの ふきん(カウンタークロス 等)
薄手カウンタークロス ハーフサイズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(100枚)
色
ピンク
注文コード
12928031
品番
TFH-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
経済的な薄手カウンタークロスです。4色展開かつハーフ、レギュラー、大判サイズがあり用途別の使い分けが可能です。
用途
テーブル拭きや水切りなどに。
材質
レーヨン80%、ポリエステル20%
寸法(mm)
300×300
色
ピンク
サイズ
ハーフサイズ
厚さ
40g/m
2
±5%