薄手カウンタークロス ハーフサイズ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(100枚) 注文コード 12928040 品番 TFH-3
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

経済的な薄手カウンタークロスです。4色展開かつハーフ、レギュラー、大判サイズがあり用途別の使い分けが可能です。

用途テーブル拭きや水切りなどに。 材質レーヨン80%、ポリエステル20% 寸法(mm)300×300 ホワイト サイズハーフサイズ 厚さ40g/m2±5%

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする