伊藤忠リーテイルリンク
伊藤忠リーテイルリンクの キッチン・調理用品
伊藤忠リーテイルリンクの ふきん(カウンタークロス 等)
薄手カウンタークロス ハーフサイズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(100枚)
色
グリーン
注文コード
12928049
品番
TFH-4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
経済的な薄手カウンタークロスです。4色展開かつハーフ、レギュラー、大判サイズがあり用途別の使い分けが可能です。
用途
テーブル拭きや水切りなどに。
材質
レーヨン80%、ポリエステル20%
寸法(mm)
300×300
色
グリーン
サイズ
ハーフサイズ
厚さ
40g/m
2
±5%
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
12928049
TFH-4
75292580
LCC-HAGR1
薄手カウンタークロス ハーフサイズ
伊藤忠リーテイルリンク
1個(100枚)
¥
699
欠品中
税込
¥
769
品番が変更になりました