薄手カウンタークロス レギュラーサイズ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(100枚) 注文コード12928085 品番TFR-4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

経済的な薄手カウンタークロスです。4色展開かつハーフ、レギュラー、大判サイズがあり用途別の使い分けが可能です。

用途テーブル拭きや水切りなどに。 材質レーヨン80%、ポリエステル20% 寸法(mm)300×600 グリーン サイズレギュラーサイズ 厚さ40g/m2±5%

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
12928085 TFR-4 75292616 LCC-REGR1 薄手カウンタークロス レギュラーサイズ 伊藤忠リーテイルリンク 薄手カウンタークロス レギュラーサイズ 伊藤忠リーテイルリンク 1個(100枚) 1,398 税込1,538 品番が変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-06
用途:
給湯室の掃除
建設業・工事業

丈夫で水で洗って又使える、使用後に捨てられるのでとても使い勝手がいいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする