伊藤忠リーテイルリンク
伊藤忠リーテイルリンクの キッチン・調理用品
伊藤忠リーテイルリンクの ふきん(カウンタークロス 等)
薄手カウンタークロス 大判サイズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋(100枚)
注文コード
12928110
品番
TFO-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
経済的な薄手カウンタークロスです。4色展開かつハーフ、レギュラー、大判サイズがあり用途別の使い分けが可能です。
用途
テーブル拭きや水切りなどに。
材質
レーヨン80%、ポリエステル20%
寸法(mm)
600×600
色
ピンク
サイズ
大判サイズ
厚さ
40g/m
2
±5%