VENTION
VENTIONの PCアクセサリー
VENTIONの ケーブル
VENTIONの 変換・延長アダプタ
HDMI270度オス-メスアダプター
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(2個)
注文コード
13005915
品番
AI-2168
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥857
販売価格(税別)
¥
779
バスケットに入れる
プラグの抜き差しを繰り返さない、270度HDMIオス→メスアダプター
直角なのでHDMIケーブルを曲げずに接続できて配線がすっきり
方向
送信:HDMIオスからHDMIメス
インターフェース
HDMIオス/HDMIメス
プラグ
金メッキ
解像度
4K/60Hz
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(シェル)
PVC
コネクタ2
HDMIメス
HDCP対応
非対応
注意
※HDMI Male to HDMI Female一方通行のみです。