HDMI90度オス-メス垂直フラットアダプター

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 13005949 品番 AI-2199
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥571
販売価格(税別)
519

プラグの抜き差しを繰り返さない、90度HDMIオス→メスアダプター
直角なのでHDMIケーブルを曲げずに接続できて配線がすっきり

方向送信:HDMIオスからHDMIメス インターフェースHDMIオス/HDMIメス プラグ金メッキ 解像度4K/60Hz RoHS指令(10物質対応)対応 材質(シェル)PVC コネクタ2HDMIメス HDCP対応非対応
注意
※HDMI Male to HDMI Female一方通行のみです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする