HDMIメス-メスカプラーアダプター

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 13005985 品番 AI-2236
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥571
販売価格(税別)
519

HDMIメスアダプター同士のカプラーアダプター
2つのHDMIケーブルをつなげて1本のケーブルとして接続、最大20mまで延長が可能

方向HDMIメスからHDMIメス インターフェースHDMIメス プラグ金メッキ 解像度4K/60Hz RoHS指令(10物質対応)対応 伝送速度(Gbps)18 HDMI規格HDMI 2.0 材質(シェル)PVC コネクタ2HDMIメス HDCP対応非対応
注意
※INPUTとOUTPUTのケーブル長さに制限(最長20m)があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする