VENTION
VENTIONの PCアクセサリー
VENTIONの ケーブル
VENTIONの 変換・延長アダプタ
2in1 ミニHDMI+マイクロHDMIオス-HDMIメスアダプター
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13006028
品番
AG-2281
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥681
販売価格(税別)
¥
619
バスケットに入れる
2in1 ミニHDMI+マイクロHDMIオス-HDMIメスアダプター
コネクタ形状
オス - メス
インターフェース
ミニHDMIオス/マイクロHDMIオス/HDMIメス
プラグ
金メッキ
解像度
1080P/60Hz
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(シェル)
PVC
コネクタ2
HDMIメス
HDCP対応
非対応
注意
※HDMI Female/Mini HDMI Male/Micro HDMI Male どの二つでも両方向変換可能です。