トヨタ純正GR MOTOR OIL Endurance 0W-20

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1缶(4L) 注文コード13053848 品番08880-13505
参考基準価格(税別)¥14,300 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

ニュルブルクリンク24時間レースの興奮を。トヨタ純正GRモーターオイル、誕生。
GRモーターオイル「クルマを鍛え、人を鍛える」。ニュルブルクリンク24時間レースへ挑戦し続けるトヨタのクルマづくりの大きな支えとなった合言葉である。しかし、ニュルブルクリンクでの走り込みによって鍛えられたのは、クルマや人だけではない。レース技術を通して得られたノウハウを注ぎ込んだ新しいモーターオイルをも生み出すことになった。

用途
ノンポリマー処方・特殊ベースオイル・低フリクション添加剤による高耐久性&リニアリティ指向
高出力ターボエンジンの高負荷に耐える強靭なオイル(NAにも使用可能)
粘度0W-20 使用油全合成油 ノンポリマー、特殊エステルベースオイル 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量4L 危険物の性状非水溶性
注意
※ご使用に関してはお車の取扱説明書で推奨されている粘度グレードをご参照ください。 使用上の注意をご確認の上ご利用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エンジンオイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする