曜日別特売
08880-13605 トヨタ純正GR MOTOR OIL Circuit 0W-16 TOYOTA GAZOO RACING 13053857

トヨタ純正GR MOTOR OIL Circuit 0W-16

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1缶(4L)注文コード13053857品番08880-13605
参考基準価格(税別)¥13,420販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

ニュルブルクリンク24時間レースの興奮を。トヨタ純正GRモーターオイル、誕生。
GRモーターオイル「クルマを鍛え、人を鍛える」。ニュルブルクリンク24時間レースへ挑戦し続けるトヨタのクルマづくりの大きな支えとなった合言葉である。しかし、ニュルブルクリンクでの走り込みによって鍛えられたのは、クルマや人だけではない。レース技術を通して得られたノウハウを注ぎ込んだ新しいモーターオイルをも生み出すことになった。

用途
低粘度ベースオイル・低フリクション添加剤によるスーパー・ハイレスポンス指向
実際にタイムアップを狙えるNA専用設計の尖ったオイル
粘度0W-16使用油全合成油 エステル配合危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量4L危険物の性状非水溶性
注意
※ご使用に関してはお車の取扱説明書で推奨されている粘度グレードをご参照ください。 使用上の注意をご確認の上ご利用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンジンオイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする