ハック
ハックの キッチン・調理用品
ハックの タオルハンガー
hack ピタッとマグネットタオルバー
(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13058240
品番
HO2185
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年9月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥648
販売価格(税別)
¥
589
バスケットに入れる
マグネット設置、幅25cmでらくらくタオルの収納
材質
【本体】スチール、マグネット
質量(g)
190
寸法(cm)
250×55×45
取付け方法
マグネット
掛数
1