タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
タンガロイの フライス用
転削用チップ ONGU-W
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
13065869
品番
ONGU0507ANEN-W AH3225
参考基準価格(税別)
¥24,400
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
材質
AH3225
寸法S(mm)
7.44
寸法LE(mm)
5
寸法RE(mm)
1.6
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法BS(mm)
3.9
寸法IC(mm)
13
寸法APMX(mm)
3.4