画像準備中

Mobil1 5W-30 SP/GF-6A

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1缶(20L) 注文コード13071838 品番146965
参考基準価格(税別)¥39,203 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980

Mobil 1(TM)5W-30は、様々な最新のエンジンオイル規格の要求を満たした、先進の高性能合成エンジンオイルです。
Mobil 1(TM)5W-30は、エンジンを最適な状態に保ち、エンジン寿命の延長に貢献するよう設計されています。
低摩擦特性に優れたこのエンジンオイルは、最新の省燃費規格ILSAC GF-6Aに適合し、燃料の消費を抑え、二酸化炭素の提出削減に貢献します。
規格及び承認
下記の要求に適合しています。
API:SP、ILSAC:GF-6A、ACEA:A5/B5
下記のメーカー規格の承認を取得しています。
Approval:GM dexos1(TM)Gen3

用途
推奨車種
省燃費車、ターボ車
その他【Approval】GM dexos1(TM)Gen3 粘度5W-30 使用油合成油 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量20L APISP/CF相当 ACEAA5/B5 ILSACGF-6A 危険物の性状非水溶性
注意
※ご使用に関してはお車の取扱説明書で推奨されている粘度グレードをご参照ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エンジンオイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする