画像準備中

Super(TM) 1000 5W-30 SP/GF-6A

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(4L) 注文コード 13071865 品番 146984
参考基準価格(税別)¥5,600 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

Mobil Super 1000 5W-30は、ガソリン車での使用に適しています。高品質のプレミアムミネラルエンジンオイルで、多くの作動条件下で高レベルの性能と保護を提供するように設計された製品です。
また、高速道路走行や一定速度の低速走行など、ストレスの少ない走行条件に理想的に適しております。

用途
推奨車種
5W-30の粘度グレードが推奨される車
粘度5W-30 使用油鉱物油 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量4L APISP ILSACGF-6A 危険物の性状非水溶性
注意
※ご使用に関してはお車の取扱説明書で推奨されている粘度グレードをご参照ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エンジンオイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする