曜日別特売

Super(TM) 1000 5W-30 SP/GF-6A

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1缶(3L)
内容量1缶(3L)注文コード13071881品番146985
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

Mobil Super 1000 5W-30は、ガソリン車での使用に適しています。高品質のプレミアムミネラルエンジンオイルで、多くの作動条件下で高レベルの性能と保護を提供するように設計された製品です。
また、高速道路走行や一定速度の低速走行など、ストレスの少ない走行条件に理想的に適しております。

用途
推奨車種
5W-30の粘度グレードが推奨される車
粘度5W-30使用油鉱物油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量3LAPISPILSACGF-6A危険物の性状非水溶性
注意
※ご使用に関してはお車の取扱説明書で推奨されている粘度グレードをご参照ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンジンオイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする