タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
タンガロイの フライス用
転削用チップ SECN/SEEN/SEKN 1203
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
材質
AH140
注文コード
13071925
品番
SEKN1203AGTN AH140
参考基準価格(税別)
¥11,900
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
この商品は
材質
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
材質
AH140
寸法S(mm)
3.18
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法AN(mm)
20
寸法BS(mm)
1.6
寸法IC(mm)
12.7
寸法APMX(mm)
4